Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap ISO 00864 DIN352N HSS M10

  • ERIKS:11985430
  • Fabrikant:4031093260015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,44/ stukexcl. btw

€ 35,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm