Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00987 HSS DIN2181N UNF NR 3

  • ERIKS:11985935
  • Fabrikant:4031093272322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,19/ stukexcl. btw

€ 43,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.3
Spoed binnenschroefdraad
56 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm