Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00960 HSS DIN5157N BSP G 2"

  • ERIKS:11985788
  • Fabrikant:4031093269315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 641,20/ stukexcl. btw

€ 775,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm