€ 32,62/ stukexcl. btw
€ 39,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |