Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00886 HSS DIN2181N MF 16 x 1

  • ERIKS:11985595
  • Fabrikant:4031093262934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,24/ stukexcl. btw

€ 81,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm