€ 32,06/ stukexcl. btw
€ 38,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |