Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00863 HSS HSS DIN352N M 24

  • ERIKS:11985406
  • Fabrikant:4031093259675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,17/ stukexcl. btw

€ 149,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm