Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00863 HSS HSS DIN352N M 2

  • ERIKS:11985385
  • Fabrikant:4031093259453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,99/ stukexcl. btw

€ 32,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
36 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm