Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00856 HSS-co DIN352VA M 6

  • ERIKS:11985256
  • Fabrikant:4031093257879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,48/ stukexcl. btw

€ 33,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm