Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00856 HSS-co DIN352VA M 4

  • ERIKS:11985254
  • Fabrikant:4031093257855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,85/ stukexcl. btw

€ 30,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm