Eriks
GUHRING

GUHRING Handtap 00856 HSS-co DIN352VA M 3

  • ERIKS:11985252
  • Fabrikant:4031093257831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,85/ stukexcl. btw

€ 30,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm