€ 48,65/ stukexcl. btw
€ 58,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.75 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |