Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø8x58x115mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977047
  • Fabrikant:4031093117715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,69/ stukexcl. btw

€ 54,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
8 mm
Snijlengte
58 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja