Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø8x145x180mm DIN 9

  • ERIKS:11977313
  • Fabrikant:4031093120685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
8 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
180 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
9
Materiaal
HSS
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
6