Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø7x54x107mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977112
  • Fabrikant:4031093118217
Image 1
Uitvoering: De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijfvierkant. Oppervlak blank.

Toepassing: Het meest geschikt voor de enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden, alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Vanwege de lange, conische snijkant niet voor bewerking van blinde gaten geschikt. Ook geschikt voor boringen met onderbroken snede. In het bijzonder te gebruiken voor staalmaterialen tot 500 N/mm² sterkte, bijvoorbeeld algemene constructiestalen, staalmaterialen tot 900 N/mm² sterkte zoals snijstalen, veredelde staalsoorten, gereedschapsstalen, geharde staalsoorten, gietijzer materialen en non-ferro metalen zoals aluminium, messing, koper en brons.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
7 mm
Snijlengte
54 mm
Totale lengte
107 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
7 mm
Snijvlak
6