Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø6x105x135mm DIN 9

  • ERIKS:11977310
  • Fabrikant:4031093120654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,33/ stukexcl. btw

€ 79,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
105 mm
Totale lengte
135 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
9
Materiaal
HSS
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
6