Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø5x44x87mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977041
  • Fabrikant:4031093117678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,62/ stukexcl. btw

€ 62,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
5 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
87 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
5 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja