Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø4x38x76mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977039
  • Fabrikant:4031093117654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,78/ stukexcl. btw

€ 56,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
4 mm
Snijlengte
38 mm
Totale lengte
76 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
4 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja