Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø3x31x62mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977037
  • Fabrikant:4031093117623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,34/ stukexcl. btw

€ 52,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
3 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
62 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
3 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja