Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø31.5x98x280mm

  • ERIKS:11977211
  • Fabrikant:4031093119542
Image 1
Uitvoering: rechtssnijdend, met verwisselbare messen uit HSS, cilinderschacht met aandrijfvierkant. De ongelijke mesverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. De instelling moet met behulp van een pasring plaatsvinden Oppervlak blank.

Toepassing: In het bijzonder geschikt voor reparatiewerkzaamheden. Alleen voor het ruimen van doorlopende gaten. Vanwege de eindschroef niet voor blinde gaten geschikt. In het bijzonder te gebruiken voor staal tot 900 N/mm² sterkte zoals snijstalen, veredelde staalsoorten, gereedschapsstalen, geharde staalsoorten, gietijzer materialen en non-ferro metalen zoals aluminium, messing, koper en brons.
Opslaan in lijst

€ 533,82/ stukexcl. btw

€ 645,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
31.5 mm
Snijlengte
98 mm
Totale lengte
280 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Materiaal
HSS
Asdiameter
22 mm
Snijvlak
6