Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø25x300x370mm DIN 9

  • ERIKS:11977321
  • Fabrikant:4031093120760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,63/ stukexcl. btw

€ 777,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
25 mm
Snijlengte
300 mm
Totale lengte
370 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
9
Materiaal
HSS
Asdiameter
28 mm
Snijvlak
10