Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø20x250x310mm DIN 9

  • ERIKS:11977320
  • Fabrikant:4031093120753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,57/ stukexcl. btw

€ 402,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
20 mm
Snijlengte
250 mm
Totale lengte
310 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
9
Materiaal
HSS
Asdiameter
22.4 mm
Snijvlak
8