Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø20x100x201mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977071
  • Fabrikant:4031093117838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,66/ stukexcl. btw

€ 189,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
20 mm
Snijlengte
100 mm
Totale lengte
201 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
20 mm
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja