Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø16x87x175mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977063
  • Fabrikant:4031093117791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,58/ stukexcl. btw

€ 131,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
16 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
16 mm
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja