Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø16x67x175mm DIN 859

  • ERIKS:23411041
  • Fabrikant:4031093119047
Image 1
Nastelbare handruimer:
Uitvoering: cilinderschacht met vierkant. Het ruimerlichaam is gesleufd, door het indraaien van de kopschroef kan de nominale Ø tot ca. 1/100 vergroot worden. Er kunnen alle gewenste passingen ingesteld worden en afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd. De ruimers zijn op hun nominale maat ingesteld. In ontspannen toestand opslaan.
* Ø 4 en 5 mm met rechte sleuf - vanaf Ø 6 mm met spiraalsleuf. Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Nominaal-Ø: 16 mm
Snijkant lengte: 67 mm
Totale lengte: 175 mm
Vierkant: 12 mm
Opslaan in lijst

€ 288,63/ stukexcl. btw

€ 349,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
16 mm
Snijlengte
67 mm
Totale lengte
175 mm
DIN-norm
859
Materiaal
HSS