€ 124,99/ stukexcl. btw
€ 151,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Handruimer |
Diameter | 15 mm |
Snijlengte | 81 mm |
Totale lengte | 163 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 206 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS |
Asdiameter | 15 mm |
Snijvlak | 8 |
Geschikt voor potgaten | Ja |