Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø15.5x87x175mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977062
  • Fabrikant:4031093695879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,79/ stukexcl. btw

€ 221,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
15.5 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
175 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
15.5 mm
Snijvlak
8
Geschikt voor potgaten
Ja