Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø14x210x255mm DIN 9

  • ERIKS:11977318
  • Fabrikant:4031093120739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,43/ stukexcl. btw

€ 267,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
14 mm
Snijlengte
210 mm
Totale lengte
255 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
9
Materiaal
HSS
Asdiameter
16 mm
Snijvlak
8