Eriks
GUHRING

GUHRING Handruimer HSS Ø12x76x152mm DIN 206 H7

  • ERIKS:11977055
  • Fabrikant:4031093117753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,50/ stukexcl. btw

€ 73,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Handruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
76 mm
Totale lengte
152 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
206
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
6
Geschikt voor potgaten
Ja