Eriks
GUHRING

GUHRING Frees GH 100 U FIRE 05505 DIN6527 KNH hardmetaal mb 4MM

  • ERIKS:12012886
  • Fabrikant:4031093681414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,00/ stukexcl. btw

€ 47,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
54 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
4 mm