Eriks
GUHRING

GUHRING Frees GH 100 U FIRE 05505 DIN6527 KNH hardmetaal mb 20MM

  • ERIKS:12012897
  • Fabrikant:4031093681520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,38/ stukexcl. btw

€ 323,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
20 mm