Eriks
GUHRING

GUHRING Frees GH 100 U FIRE 05505 DIN6527 KNH hardmetaal mb 10MM

  • ERIKS:12012892
  • Fabrikant:4031093681476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,52/ stukexcl. btw

€ 87,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
66 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
10 mm