Eriks
GUHRING

GUHRING Frees GH 100 U FIRE 03636 DIN6527LNH hardmetaal mb M16

  • ERIKS:11981259
  • Fabrikant:4031093672795
Image 1
VHM-schachtfrees, 3 snijkanten, type N, lang, 45°, schacht HA, Fire-gecoat

Uitvoering: DIN 6527, met centrumsnede.

Toepassing: geschikt voor de universele bewerking. Tegenover een 2-snijder is de voeding ca. 50 % hoger. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Een braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden.

Ultra-fijne-korrel-volhardmetaal.

Minder doorbuigen door stabiele, verkorte snijkant, daardoor hogere voeding en langere standtijd mogelijk.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
16 mm