Uitvoering: 1 snijkant, standaard aanslijping, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor alle soorten materiaal.
€ 348,24/ stukexcl. btw
€ 421,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 80 mm |
Totale lengte | 135 mm |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HA |
Type | Eenlipboor |
Koelkanaal | 1 |
Materiaal | Hardmetaal |