Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 3x80mm

  • ERIKS:11989866
  • Fabrikant:4031093616041
Image 1
VHM-eenlippenboor, lange uitvoering

Uitvoering: 1 snijkant, standaard aanslijping, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor alle soorten materiaal.

Opslaan in lijst

€ 303,61/ stukexcl. btw

€ 367,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
80 mm
Totale lengte
135 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal