Uitvoering: 1 snijkant, standaard aanslijping, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor alle soorten materiaal.
€ 339,54/ stukexcl. btw
€ 410,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.2 mm |
Snijlengte | 120 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HA |
Type | Eenlipboor |
Koelkanaal | 1 |
Materiaal | Hardmetaal |