Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 2x120mm

  • ERIKS:11989912
  • Fabrikant:4031093667265
Image 1
VHM-eenlippenboor, extra lange uitvoering

Uitvoering: 1 snijkant, standaard aanslijping, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor alle soorten materiaal.

Opslaan in lijst

€ 364,23/ stukexcl. btw

€ 440,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2 mm
Snijlengte
120 mm
Totale lengte
165 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal