Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor VHM type EB100 1,20x80mm

  • ERIKS:11989860
  • Fabrikant:4031093667050
Image 1
VHM-eenlippenboor, lange uitvoering

Uitvoering: 1 snijkant, standaard aanslijping, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor alle soorten materiaal.

Opslaan in lijst

€ 348,24/ stukexcl. btw

€ 421,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.2 mm
Snijlengte
80 mm
Totale lengte
125 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal