Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.
€ 181,83/ stukexcl. btw
€ 220,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 5 mm |
Snijlengte | 232 mm |
Totale lengte | 280 mm |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HA |
Type | Eenlipboor |
Coating | TiN |
Koelkanaal | 1 |
Materiaal | Hardmetaal |