Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 40xD 4,50mm

  • ERIKS:11989887
  • Fabrikant:4031093764469
Image 1
HM-eenlippenboor, 40 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 179,65/ stukexcl. btw

€ 217,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.5 mm
Snijlengte
205 mm
Totale lengte
250 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal