Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 40xD 4,20mm

  • ERIKS:11989886
  • Fabrikant:4031093764476
Image 1
HM-eenlippenboor, 40 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 177,57/ stukexcl. btw

€ 214,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.2 mm
Snijlengte
195 mm
Totale lengte
240 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal