Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 40xD 12mm

  • ERIKS:11989896
  • Fabrikant:4031093661430
Image 1
HM-eenlippenboor, 40 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 283,34/ stukexcl. btw

€ 342,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Snijlengte
550 mm
Totale lengte
600 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal