Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 40xD 10mm

  • ERIKS:11989895
  • Fabrikant:4031093661423
Image 1
HM-eenlippenboor, 40 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 240,35/ stukexcl. btw

€ 290,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
460 mm
Totale lengte
510 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal