Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.
€ 195,50/ stukexcl. btw
€ 236,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 210 mm |
Totale lengte | 260 mm |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HA |
Type | Eenlipboor |
Coating | TiN |
Koelkanaal | 1 |
Materiaal | Hardmetaal |