Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 20xD 6mm

  • ERIKS:11989850
  • Fabrikant:4031093689366
Image 1
HM-eenlippenboor, 20 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 181,83/ stukexcl. btw

€ 220,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
160 mm
Totale lengte
210 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal