Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlippenboor HM type EB50 20xD 5,50mm

  • ERIKS:11989849
  • Fabrikant:4031093764520
Image 1
HM-eenlippenboor, 20 x D

Uitvoering: hardmetaal, type EB 80. 1 snijkant, standaard aanslijping, overlangse spaanbreker, vergrote olieruimte, vorm G. Toepassing: veelzijdige boor voor langverspanende staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 173,07/ stukexcl. btw

€ 209,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.5 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Eenlipboor
Coating
TiN
Koelkanaal
1
Materiaal
Volhardmetaal