Eriks
GUHRING

GUHRING Eenlipboor hardmetaal diameter 3 mm lengte 215 mm snijrichting rechts coating - nee voorzien van koelkanaal , DIN 6536-HA

  • ERIKS:11989878
  • Fabrikant:4031093616119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,93/ stukexcl. btw

€ 522,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
160 mm
Totale lengte
215 mm
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6536-HA
Type
Eenlipboor
Koelkanaal
1
Materiaal
Hardmetaal