Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Rekening houdend met de schroefdraadspoed kunnen ook grotere diameters worden bewerkt. Toepassing: voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadfrezen voor andere draadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad enz.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.
€ 870,08/ stukexcl. btw
€ 1.052,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 6535-HA |
Materiaal | Volhardmetaal |