Eriks
GUHRING

GUHRING Draadfrees TMUSP VHM TiCN schacht HA inwendige koeling D16x25x1,5mm

  • ERIKS:23412948
  • Fabrikant:4031093624541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadfrezen

Uitvoering: door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge schroefdraadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Rekening houdend met de schroefdraadspoed kunnen ook grotere diameters worden bewerkt. Toepassing: voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadfrezen voor andere draadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad enz.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 612,76/ stukexcl. btw

€ 741,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal