Eriks
GUHRING

GUHRING Draadfrees TMCSP VHM TiCN schacht HA 2xD inwendige koeling M12

  • ERIKS:23413037
  • Fabrikant:4031093623896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-draadfrezen TMC SP voor binnendraad

Uitvoering: met inwendige koelmiddelaanvoer. (vanaf schroefdraad M4). Door het freesprincipe ontstaat een exacte draaddiepte, een zeer hoge draadkwaliteit, een betrouwbare bewerking bij moeilijk verspaanbare materialen en een schroefdraadafwerking tot vlak aan de onderkant. Toepassing: voor draadfrezen en verzinken met slechts één stuk gereedschap. Voor standaard metrische draad (zowel rechtse als linkse draad) volgens DIN 13 voor doorlopende en blinde gaten. Opmerking: VHM-draadfrezen voor andere draadsoorten (UNC, UNF, pijpschroefdraad enz.) op aanvraag. Aanvullende informatie vindt u in de technische bijlage.

Opslaan in lijst

€ 586,98/ stukexcl. btw

€ 710,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
6535-HA
Materiaal
Volhardmetaal